Carling Technologies Aa1-b0-34-630 -5d1-i | 10c596 | Kiegészítő Protector 30a 1p 125vac | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Kiegészítő védő 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Kiegészítő védő 30A 1P 125VAC

Cikkszám: AA2BKA Modell: AA1-B0-34-630 -5D1-IKereszthivatkozás: 10C596
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€25.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
Váltófeszültség névleges érték125 VAC
Levegő @ 120vac1.5kA
Levegő @ 125VDCNem értékelt
Levegő @ 240vac1.5kA
Levegő @ 65VDC3kA
Levegő minősítés1.5kA
erősítők30
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
Névleges DC feszültség65 VDC
Mélység2.69 "
Hossz2"
Max. Levegő minősítés1.5kA
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusCsavaroz
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás# 10-32 Csavar
Szélesség0.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNévleges DC feszültségÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Kiegészítő védő 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€25.88
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Kiegészítő védő 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€25.79
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Kiegészítő védő 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€25.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Kiegészítő védő 30A 1P 125VAC
€25.86 /Mértékegység