Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Kiegészítő védő 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Kiegészítő védő 15A 1P 125VAC

Raktáron
Tétel: AA2BJZ Model: AA1-B0-34-615 -5D1-IKereszthivatkozás: 10C595
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
€23.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása125 VAC
LÉG @ 120VAC1.5kA
LÉG @ 125VDCNem értékelt
LÉG @ 240VAC1.5kA
LÉG @ 65VDC3kA
LEVEGŐ-besorolás1.5kA
erősítők15
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség besorolása32 VDC
Mélység2.69 "
Hossz2"
Max. LEVEGŐ-besorolás1.5kA
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusCsavaroz
Pólusok száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás# 10-32 Csavar
Szélesség0.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkDC feszültség besorolásaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Kiegészítő védő 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Kiegészítő védő 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Kiegészítő védő 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€23.46

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Kiegészítő védő 15A 1P 125VAC
€23.46 /Mértékegység