Carling Technologies Aa1-b0-34-615 -5d1-c | 10c591 | Mágneses megszakító 15a 277vac/80dc | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC

Cikkszám: AA2BJV Modell: AA1-B0-34-615 -5D1-CKereszthivatkozás: 10C591
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€25.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Váltófeszültség névleges érték277 VAC
Levegő @ 120vac2kA
Levegő @ 125VDCNem értékelt
Levegő @ 240vac2kA
Levegő @ 65VDC7.5kA
Levegő minősítés2kA
erősítők15
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
Névleges DC feszültség80 VDC
Mélység2.03 "
Hossz2"
Max. Levegő minősítés2.0kA
Max. VezetékméretNem Meghatározott
Szerelési típusCsavaroz
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Terminál csatlakozás10-32 Csavar
Szélesség0.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVáltófeszültség névleges értékLevegő @ 120vacLevegő @ 125VDCLevegő @ 240vacLevegő @ 65VDCLevegő minősítéserősítőkMegszakító típusaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA5Mágneses€25.65
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA7.5Mágneses€25.45
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA10Mágneses€25.53
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA20Mágneses€25.76
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA30Mágneses€25.60
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-5Mágneses€26.62
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE Mágneses megszakító 10A 250VAC / 80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-10Mágneses€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC
€25.49 /Mértékegység