Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC

Cikkszám: AA2BJT Modell: AA1-B0-34-475 -5D1-CKereszthivatkozás: 10C589
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

10.773Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Váltófeszültség névleges érték277V AC
Levegő @ 120V AC2 kA
Levegő @ 125V DCNem értékelt
Levegő @ 240V AC2 kA
Levegő @ 65V DC7.5 kA
Levegő minősítés2 kA
erősítők7.5A
Megszakító típusaMágneses
Görbe típusaközepes
DC feszültség80V DC
Mélység2.03 "
Hossz2"
Max. Levegő minősítés2 kA
Szerelési típusCsavaroz
A lengyelek száma1
Fázis1
KapcsolótípusToggle
Szélesség19 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVáltófeszültség névleges értékLevegő @ 120vacLevegő @ 125VDCLevegő @ 240vacLevegő @ 65VDCLevegő minősítéserősítőkMegszakító típusaÁr
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Mágneses megszakító 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA5Mágneses10.863€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Mágneses megszakító 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA10Mágneses10.812€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Mágneses megszakító 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA15Mágneses10.796€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Mágneses megszakító 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA20Mágneses10.907€
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Mágneses megszakító 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kANem értékelt2kA7.5kA2kA30Mágneses10.840€
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Mágneses megszakító 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-5Mágneses11.270€
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE Mágneses megszakító 10A 250VAC / 80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-E250 VAC1.5kANem értékelt36 "x 48"Nem értékelt-10Mágneses11.231€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C mágneses megszakító 7.5A 277AC/80DC
10.773€ /Mértékegység