Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 csatlakozások | AE2ETG 4X087

CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AE2ETG Típus: 700-BLKereszthivatkozás: 4X087
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
€10.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó kapcsoló
AC kapcsolat értékelése4A @ 125 VAC
KapcsolatfelvételSP3T
DC érintkezés besorolása1A @ 125 V
Szerelési lyuk15 / 32 "
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 UNS
Szár hossza0.46 "
Kapcsoló funkcióKi / Be / Be / Be
TerminálokForrasztó Lug

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálokAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaSzerelési lyukCsatlakozások számaSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióÁr
CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Rotary Switch Spst 2 csatlakozások | AE2EUL 4X215 R-135-BL6 "vezetékes vezeték3A @ 125 VACSPST5A @ 12 V3 / 8 "23 / 8 "Be Ki€9.05
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Rotary Switch Sp4t 5 csatlakozások | AE2EXD 4X739 800-5AForrasztó Lug / Quick Connect6A @ 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSKi / Be / Be / Be / Be€13.85

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Rotary Switch Sp3t 4 csatlakozások
€10.93 /Mértékegység