Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHN 10C562

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki

Cikkszám: AA2BHN Modell: 2GK724-D-4B-BKereszthivatkozás: 10C562
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€6.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
Működtető hossza0.68 "
KapcsolatfelvételDPST
Hp1.5
Szerelési lyuk0.469 "átm.
Kapcsolatok száma4
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.379 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (fekete)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésMűködtető hosszaHpSzerelési lyukÜzemi hőm. HatótávolságStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "1/4 "fül€5.49
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLU 2X467 2GK54-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Csavar€6.04
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLZ 2X488 DK284-7316 A @ 125 V AC, 8 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Csavar€8.32
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WMR 2X633 EK204-7320 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között0.47 "0.465 "Csavar€12.83
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AE2EXR 4X849 2GK51-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "1/4 "fül€6.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki
€6.43 /Mértékegység