Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki

Cikkszám: AA2BHL Modell: 2GK721-D-4B-BKereszthivatkozás: 10C560
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

2.326Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés20A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Működtető hossza17 / 25 "
KapcsolatfelvételDPST
Átmérő0.469 "
Kapcsolatok száma4
Névleges Hp1 1/2 LE
Különleges szolgáltatásoktömítés a perselyben
Szára színeFekete
Szár Dia.0.406 "
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.379 "
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab
TerminálokQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (fekete)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésMűködtető hosszaHpSzerelési lyukÜzemi hőm. HatótávolságStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-B20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.-0.406 "0.379 "Csavar2.722€
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLU 2X467 2GK54-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Csavar3.241€
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WLZ 2X488 DK284-7316 A @ 125 V AC, 8 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Csavar4.463€
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AC3WMR 2X633 EK204-7320 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "10.5 "átm.0 fok és 150 fok F között0.47 "0.465 "Csavar6.561€
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó be / ki | AE2EXR 4X849 2GK51-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.32 fok és 185 fok F között15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "1/4 "fül2.778€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó be/ki
2.326€ /Mértékegység