Carling Technologies 2ge51-73 | 10c575 | Kapcsoló kapcsoló Sp3t 4 csatlakozó be/be/be | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Billenőkapcsoló SP3T 4 Csatlakozó Be/Be/Be | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 billenőkapcsoló SP3T 4 csatlakozó be/be/be

Cikkszám: AA2BJC Modell: 2GE51-73Kereszthivatkozás: 10C575
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€6.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC
Működtető hossza0.68 "
KapcsolatfelvételSP3T
Hp3/4
Szerelési lyuk0.469 "átm.
Kapcsolatok száma4
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / Be / Be
Terminálok1/4 "fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0162
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaKapcsolatfelvételSzerelési lyukKapcsolatok számaStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaKapcsoló funkcióTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 billenőkapcsoló 3PST 6 csatlakozó be/ki | AE2EUK 4X208 HK254-730.687 "3 PST0.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Be KiCsavar€9.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 billenőkapcsoló SP3T 4 csatlakozó be/be/be
€6.23 /Mértékegység