CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK SSF03000-D Oszlop Fix dóm 36 hüvelykes H színű rozsdamentes acél | AA8HVL 18F989

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSF03000-D fix kupola, 36 hüvelykes H színes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8HVL Modell: SSF03000-DKereszthivatkozás: 18F989

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,333.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
SapkaKupola
színekRozsdamentes acél # 4
ÉpítésRozsdamentes acél
befejez#4
Magasság36 "
ZárórendszerEgyik sem
AnyagRozsdamentes acél
A rögzítő furatok számaNA
Dia kívül.3"
Teljes magasság48 "
Vastagság0.12 "
típusRögzített
Falvastagság0.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságSapkaszínekÉpítésAnyagDia kívül.Teljes magasságVastagságÁr
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF03040-YF Oszlop rögzített lapos 36 hüvelykes H Sárga | AA8HRZ 18F932 IBF03040-YF0.216 "LakásSárgaSzénacélSzénacél3"36 "0.216 "€475.58
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF03040-YD Oszlop, fix kupola, 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTA 18F933 IBF03040-YD0.216 "KupolaSárgaSzénacélSzénacél3"36 "0.216 "€501.58
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF04040-YF Oszlop rögzített lapos 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTH 18F940 IBF04040-YF0.237 "LakásSárgaSzénacélSzénacél4"36 "0.237 "€886.18
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF04040-YD Rögzített dóm 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTJ 18F941 IBF04040-YD0.237 "KupolaSárgaSzénacélSzénacél4"36 "0.237 "€828.27
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF04080-YF Oszlop rögzített lapos 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTM 18F944 IBF04080-YF0.337 "LakásSárgaSzénacélSzénacél4"36 "0.337 "€1,072.41
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF04080-YD Oszlop Fix dóm, 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTN 18F945 IBF04080-YD0.337 "KupolaSárgaSzénacélSzénacél4"36 "0.337 "€1,072.41
CALPIPE BIZTONSÁGI OSZKÁK IBF05040-YD Oszlop, fix kupola, 36 hüvelykes H Sárga | AA8HTT 18F949 IBF05040-YD0.228 "KupolaSárgaSzénacélSzénacél5"36 "0.228 "€1,022.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSF03000-D fix kupola, 36 hüvelykes H színes rozsdamentes acél
€1,333.57 /Mértékegység