CH HANSON

Szűrő

Kéziszerszámok

Biztonság

megmunkálás

Power Tools

Anyagmozgatás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek

Kültéri felszerelések

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

HVAC és hűtés

Referencia és tanulási kellékek

Kéziszerszámok Szűrő

JelölőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

VilláskulcsokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható villáskulcs

    Csavarok, anyák és egyéb rögzítőelemek lazítására és meghúzására tervezték; króm-vanádium acélból készült a fokozott kopás és szilárdság érdekében. A szabadalmaztatott True-Grip pofafelületek megakadályozzák a rögzítőelemek lekerekítését azáltal, hogy csak az anyák lapos oldalát érintik. 1 és 1.75 hüvelyk közötti pofa-kapacitásban kapható

  • Kombinált kulcsok

    Úgy tervezték, hogy fogást és mechanikai előnyt biztosítson tárgyak, például anyák és csavarok forgatásakor. Nylon-11 konstrukció a szilárdság és a hőállóság érdekében, és 8 és 10 hüvelykes teljes hosszban kaphatók

  • Mikrométer nyomatékkulcsok
  • Nyitott kulcsok
  • Racsnis kulcsok

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel- és huzalvágók

    Kábelek és vezetékek kisebb erőfeszítéssel és nagyobb pontossággal történő vágására tervezték. Két acél pengével és nagy karral rendelkezik a sima és hatékony vágás érdekében, valamint alumínium és réz vágási képessége 1 és 1-9/16 hüvelyk között van. 8 és 10 hüvelykes hosszúságban kapható

  • Huzalszedők és kábelvágók

CH HANSON-ról

A CH Hanson több mint 150 éve biztosít rendkívül megbízható jelölőeszközöket és kéziszerszámokat különféle fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz. A márka termékcsaládja állítható csavarkulcsok, szalagfűrészek, láncok, kábel- és huzalvágók, rögzítőbilincsek, csavarhúzók, valamint asztalos- és szerelőceruzák széles választékát tartalmazza. CH Hanson állítható kulcsok Ideálisak a makacs vagy elhasználódott mechanikus rögzítők, például anyák, csavarok vagy alátétek meghúzására és meglazítására, és acélszerkezettel rendelkeznek a tűzesetek elleni védelem érdekében. Ezek a csavarkulcsok akár 1.375 hüvelyk átmérőjű alkatrészek kezelésére is alkalmasak, és 8 és 12 hüvelykes hosszúságban kaphatók. Komplex alakú puha és keményfa állományok vágásához CH Hanson függőleges szalagfűrészek ideálisak a használatra az átfogó és gyors feszítő nyomkövető mechanizmusuk miatt, amely lehetővé teszi az egyszerű pengecserét. Ezek az acél szalagfűrészek továbbá szilárd öntöttvas felülettel vannak felszerelve a szerkezeti merevség érdekében, és egy hasítósapkával a pontos vágás érdekében, különösen a sarkok körül. Válasszon ezeknek a CH Hanson szerszámoknak a széles kínálatából, valamint a vonalmester fogói és kézi bélyegzőkészletei közül. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek