BUNTING BEARINGS M2520BU száraz kenőcsapágy, metrikus, mérete 25 x 28 x 20 mm

Tétel: CD4XTT Modell: M2520BU
€4.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus hüvelycsapágy
Max. Hőmérséklet536 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-328 fok F
Névleges belső Dia.25 mm
Névleges külső Dia.28 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A száraz kenőanyagos csapágyak acél hátlappal rendelkeznek a nagy szilárdság és nagy teherbírás érdekében, valamint egy PTFE-vel impregnált bronz közbenső réteg, amely erős mechanikai kötést biztosít a bélésnek. Normál körülmények között futás közben egy vékony PTFE bélésréteg kerül át a szemben lévő felületre, amely ott marad, és segít csökkenteni a súrlódást. Ezek a csapágyak könnyen működnek -328 és 536 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
CSAPÁGYOK M0406BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 4 x 5-1/2 x 6 mm méret | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm€1.41
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0505BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 5 x 7 x 5 mm méret | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm€1.41
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0606BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 6 x 8 x 6 mm méret | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm€1.41
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0610BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 6 x 8 x 10 mm méret | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm€1.68
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0808BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 8 x 10 x 8 mm méret | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm€1.41
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0810BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 8 x 10 x 10 mm méret | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm€1.41
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK M0812BU Száraz kenőanyag csapágy, metrikus, 8 x 10 x 12 mm méret | CD4XRY M0812BU8 mm10 mm€1.68
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS M2520BU száraz kenőcsapágy, metrikus, mérete 25 x 28 x 20 mm
€4.90 /Mértékegység