Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUNN AIRPOT Karos működésű 84 uncia | AA4EFB 12H094

BUNN AIRPOT emelőkaros működés 84 uncia

Raktáron
Tétel: AA4EFB Modell: AIRPOTKereszthivatkozás: 12H094

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAirpot
AlapanyagRozsdamentes acél
Kapacitás84 oz
Átmérő9"
Kezelje a színtRozsdamentes
Magasság14 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7323940080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságÁr
BUNN AIRPOT Karos működtetésű 102 uncia | AA4EFC 12H095 LÉGPOT102 oz15.5 "€143.05
BUNN AIRPOT Karos működésű 128 uncia | AA4EFD 12H096 LÉGPOT128 oz17 39 / 64 "€155.68

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNN AIRPOT emelőkaros működés 84 uncia
€135.91 /Mértékegység