BUCKEYE 11310 tűzoltó készülék 4A 60B C 10 font 17 hüvelyk Magasság | AH6CRW 35WT08

BUCKEYE 11310 tűzoltó készülék 4A 60B C 10 lb. 17 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH6CRW Típus: 11310Kereszthivatkozás: 35WT08

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó készülék
Kapacitás10 font
OsztályABC
Henger anyagaAcél
Átmérő6"
Mentesítési idő17–19 mp.
Tűzoltó típusSzáraz vegyszer
FogantyúAlumínium
Magasság17 "
Tömlő azonosítójaIgen
Üzemi nyomás195 psi
Szelep anyagaFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2102
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen
    • Eldobható: Nem
    • UL besorolás: 4A: 60B: C
    • Oltóanyag típusa: monoammónium-foszfát
    • Tartomány Max. : 21 láb
    • Tartó tartalmazza: Fal

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályÁtmérőFogantyúMagasságTömlő azonosítójaÜzemi nyomásÁr
BUCKEYE 10914 tűzoltó 3A 40B C 5lb száraz vegyszer | AH6CRU 35WT06 109145 fontABC4.25 "Alumínium17 "Igen195 psi€134.59
BUCKEYE 25614 tűzoltó készülék 3A 40B C 5 lb járműtartó | AH6CRV 35WT07 256145 fontABC4.25 "Alumínium17 "Igen195 psi€135.40
BUCKEYE 11340 tűzoltó készülék 4A 80B C 10 font 21 hüvelyk Magasság | AH6CRX 35WT09 1134010 fontABC5.125 "Alumínium21 "Igen195 psi€204.39
BUCKEYE 12120 tűzoltó készülék 10A 120B C 20 lb 22 hüvelyk Magasság | AH6CRY 35WT10 1212020 fontABC7.5 "Alumínium22 "Igen195 psi€383.55
BUCKEYE 12905 tűzoltó készülék 10A 120B C 30 lb 28 hüvelyk Magasság | AH6CRZ 35WT11 1290530 fontABC7.5 "Rozsdamentes acél28 "Igen195 psi€1,132.51
BUCKEYE 13415 tűzoltó 10B C 2.5 lb Újratölthető | AH6CTA 35WT12 134152.5 fontBC3.375 "Alumínium15 "Nem100 psi€106.94
BUCKEYE 13514 tűzoltó 40B C 5.5 lb Száraz vegyszer | AH6CTB 35WT13 135145.5 fontBC4.25 "Alumínium17 "Igen195 psi€126.83

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCKEYE 11310 tűzoltó készülék 4A 60B C 10 lb. 17 hüvelyk magasság
€216.28 /Mértékegység