Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN HD80L Ventilátor Fürdőszoba 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Ventilátor Fürdőszoba 80 Cfm

Raktáron
Tétel: AE3MDB Modell: HD80LKereszthivatkozás: 5E834

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€204.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti szellőző
CFM @ 0.000-In. SP93
CFM @ 0.100-In. SP84
CFM @ 0.250-In. SP65
CFM @ 0.375-In. SP47
Csatorna Dia.4"
Teljes terhelésű erősítők1.5
Rács hossza10-5 / 8 In.
Rács anyagaPolimer
Rács szélessége11-1 / 8 In.
Ház magassága5.75 "
Ház hossza8.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége8"
Hz60
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1380
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetMennyezet
Fázis1
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.5
Sebesség1
Sebesség ellenőrzés4C331 vagy 6E897
típusKereskedelmi vám könnyű
Feszültség120
Watts50
Kerékátmérő5 7 / 16 "
Kerék anyagaPolimer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE HD80L Ventilátor Fürdőszoba 80 Cfm
€204.13 /Mértékegység