Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 682 Fürdőszoba ventilátor | AB3MGP 1UCF2

BROAN NUTONE 682 Fürdőszobaventilátor

Raktáron
Tétel: AB3MGP Típus: 682Kereszthivatkozás: 1UCF2

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€84.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornamentes fürdőszoba ventilátor
erősítők1.0
KirakodásVízszintes
Rács hossza8-1 / 2 In.
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége8-1 / 2 In.
hősugárzóNem
Ház magassága3.75 "
Ház hossza7.125 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége7.125 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet vagy fal
Fázis1
típusCsatorna mentes
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8414513000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 682 Fürdőszobaventilátor
€84.19 /Mértékegység