BROAN 66W kapcsoló három funkciós billenő 120 V | AE8MFR 6E899

BROAN NUTONE 66 W kapcsoló három funkciós billenő 120 V

Tétel: AE8MFR Modell: 66WKereszthivatkozás: 6E899

Szerezd meg április 5, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
görcsrohamokEgyetlen bandasdoboz, a NEC követelményeinek megfelelően méretezve
Max. Amper20
Lemez színefehér
Szín váltásafehér
típusRocker, 3 funkciós
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509065
Származási országMX

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 66 W kapcsoló három funkciós billenő 120 V