BROAN 335 Légfúvó 1200 Cfm | AE2MND 4YG75

BROAN NUTONE 335 Légfúvó 1200 Cfm

Tétel: AE2MND Típus: 335Kereszthivatkozás: 4YG75

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
erősítők3.00
CFM @ 0.100-In. SP1200
CFM @ 0.200-In. SP1150
CFM @ 0.400-In. SP1075
CFM @ 0.600-In. SP975
CFM @ 0.800-In. SP830
Illeszkedik a Duct Dia.10 "
Ház mélysége10 "
Ház magassága29.5 "
Ház anyagaCsiszolt alumínium
Ház szélessége22 "
Hz60
Szerelési helyTető vagy fal
Fázis1
Sebesség ellenőrzés4C254 (elefántcsont) vagy 6E898 (fehér)
típusKülső tartó
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)92.2
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeÁr
BROAN 332H Légfúvó 900 Cfm | AE2MNC 4YG74 332H5.79008754-3 / 4 "28.25 "24.75 "€1,281.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 335 Légfúvó 1200 Cfm