BROAN 332H Légfúvó 900 Cfm | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H ventilátor 900 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2MNC Modell: 332HKereszthivatkozás: 4YG74

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,281.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
erősítők5.7
CFM @ 0.100-In. SP900
CFM @ 0.200-In. SP875
CFM @ 0.400-In. SP810
CFM @ 0.600-In. SP750
CFM @ 0.800-In. SP650
Illeszkedik a Duct Dia.10 "
Ház mélysége4-3 / 4 "
Ház magassága28.25 "
Ház anyagaCsiszolt alumínium
Ház szélessége24.75 "
Hz60
Szerelési helyTető vagy fal
Fázis1
Sebesség ellenőrzés4C254 (elefántcsont) vagy 6E898 (fehér)
típusKülső tartó
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.79
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)79.76
Hajószélesség (cm)72.14
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeÁr
BROAN 335 Légfúvó 1200 Cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 332H ventilátor 900 Cfm
€1,281.67 /Mértékegység