BRADLEY S93-587 Mosdókút Kör, szürke Infravörös | AC4ANR 2YB13

BRADLEY S93-587 Mosószökőkút, körkörös szürke infravörös

Raktáron
Tétel: AC4ANR Modell: S93-587Kereszthivatkozás: 2YB13

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,869.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence mélysége (in.)8-1/2
Medence magassága34 In.
színekEmpire Grey
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaOff-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel
Áramlási sebesség4.50 GPM
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
AnyagTerreon (R)
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaInfravörös érzékelő
Teljes magasság55.75 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak8
típusKörlevél
Feszültség típusa110
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVízleeresztés típusaÁramlási sebességAz emberek szolgáltakTételAnyagMűvelet típusaTeljes magasságÁr
BRADLEY S93-588 Mosószökőkút, körkörös szürke infravörös | AC4ANT 2YB14 S93-58854 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel4.50 GPM8MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő55.75 "€16,733.70
BRADLEY S93-635 Mosó szökőkút kör alakú off-line szellőző | AC9CKA 3FLW3 S93-63536 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)5Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43 "€13,640.39
BRADLEY S93-637 Mosdókút kör alakú 110/24 Vac | AC9CKB 3FLW5 S93-63736 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)5Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43 "€13,253.43
BRADLEY S93-638 Mosdókút kör alakú 110/24 Vac | AC9CKC 3FLW6 S93-63836 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)5Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43 "€13,338.69
BRADLEY S93-639 Mosó szökőkút kör alakú off-line szellőző | AC9CKD 3FLW7 S93-63954 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)8Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43 "€17,314.02
BRADLEY S93-640 Mosószökőkút körkörös emelőnyílás | AC9CKE 3FLW8 S93-64054 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 GPM8Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43 "€16,719.83
BRADLEY S93-642 Mosdókút kör alakú 110/24 Vac | AC9CKG 3FLX1 S93-64254 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)8Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43 "€17,425.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-587 Mosószökőkút, körkörös szürke infravörös
€17,869.38 /Mértékegység