BRADLEY S93-533 Washfountian 36 hüvelykes széles kör alakú | AD7DVX 4DU64

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 hüvelyk széles kör alakú

Raktáron
Tétel: AD7DVX Modell: S93-533Kereszthivatkozás: 4DU64

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,278.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
ADA-kompatibilisNem
Medence mélysége (in.)9
Medence magassága28 In.
színekCsiszolt
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaKözpontilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel
Áramlási sebesség2.00 GPM
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaLábbal
Teljes magasság45.875 "
Teljes szélesség36 "
Az emberek szolgáltak5
típusKörlevél
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaÁr
BRADLEY S93-532 Washfountian 36 hüvelykes széles körkörös | AD7DVW 4DU63 S93-532Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel€10,428.86

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 hüvelyk széles kör alakú
€13,278.35 /Mértékegység