BOSTITCH MCN250 levegős fém csatlakozó szegező teljes kör 35 fokos | AC9QJM 3HZF7

BOSTITCH MCN250 levegős fém csatlakozó szegező teljes kör 35 fokban

Raktáron
Tétel: AC9QJM Modell: MCN250Kereszthivatkozás: 3HZF7

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€709.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Metal csatlakozó szegező
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM / lövés0.060
Összehasonlítási szög35 fok
Összehasonlítás típusaPapír
színekSárga
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1-1/2" - 2-1/2"
Tüzelés módSorozatos
Head StyleTeljes kör
Magasság14 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz16.125 "
Magazin kapacitása53
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-100 psi
Shank Dia.0.131 "hogy 0.162"
StílusFerde
Szerszám súlya6.00 font
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8467195090
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH MCN250 levegős fém csatlakozó szegező teljes kör 35 fokban
€709.60 /Mértékegység