Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive

Raktáron
Tétel: AC9DXE Model: BT1855KKereszthivatkozás: 3FWY3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€226.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Brad körmös
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.047
Összehasonlítási szögEgyenes
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekArany
KimerítHátulsó
Rögzítőtartomány5/8" - 2-1/8"
Tüzelés módválasztható
Nyomtáv18
Magasság9.5 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz9.25 "
Magazin kapacitása110
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-120 psi
StílusEgyenes
típusNem-márc
Szerszám súlya2.70 font
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467195090
Származási országCN

Termék részletek:

    • 3FWY3 is a suggested replacement of 3EVP9

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive
€226.11 /Mértékegység