BERNARD Q4015MS3IMC hegesztőpisztoly léghűtéses maró 1/16 hüvelykes | AH8KTL 38VL83

BERNARD Q4015MS3IMC hegesztőpisztoly léghűtéses maró 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8KTL Modell: Q4015MS3IMCKereszthivatkozás: 38VL83

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,155.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők400A
AC erősítők400A
Szög60 fok
Kábel hossza15
Működési ciklus100%, 100% CO2
Fogantyú típusaEgyenes
bélésanyagUniverzális hagyományos bélés
MIG pisztolyszámQ4015MS3IMC
Hátsó csatlakozásMiller (R)
Forgásszög0 fok
ravaszStandard
CsőanyagAlumínium
Csőméretközepes
típusLéghűtéses
Vezetékméret0.078 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5203
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)49.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyakcső típusa: Rögzített
    • Tippsorozat: TOUGH LOCK (TM)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkAC erősítőkCsőanyagCsőmérettípusVezetékméretSzögÁr
BERNARD Q3015AE8EMC Mig hegesztőpisztoly 300 A 15 láb hosszúságú maró | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AAlumíniumközepesNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével. 04545 fok€1,074.35
BERNARD Q3015AE8ETC Mig hegesztőpisztoly 300 A 15 láb hosszúságú Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAlumíniumközepesNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével. 04545 fok€1,068.53
BERNARD Q3015AE8ELC Mig hegesztőpisztoly 300 A 15 láb hosszúság Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AAlumíniumközepesNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével. 04545 fok€1,068.53
BERNARD Q3015AE8XMC Mig hegesztőpisztoly 300 A 15 láb hosszúságú maró | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AAlumíniumközepesNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével. 04545 fok€988.80
BERNARD Q3015AE8HMC Mig hegesztőpisztoly 300 A 15 láb hosszúságú maró | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAlumíniumközepesNormál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével. 05245 fok€1,074.35
BERNARD Q5015GI8LMC Mig hegesztőpisztoly 500 A 15 láb hosszúságú maró | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAlumínium-Normál kiváltó jel a Centerfire kapcsolattartó hegyével3/3260 fok€1,299.15
BERNARD FLX3515AM Mig hegesztőpisztoly 350 A 15 láb hosszúságú maró | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350AÜvegszálas hüvelyrövidKicsi Trigger Guard Centerfire érintkezőheggyel1 / 16-3 / 3260 fok€1,198.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNARD Q4015MS3IMC hegesztőpisztoly léghűtéses maró 1/16 hüvelykes
€1,155.17 /Mértékegység