Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHPRO U ikerkerekes forgó görgőkészlet 75 Lb Pk 5 | AF8LMR 28AD51

BENCHPRO U ikerkerék forgó görgőkészlet 75 Lb Pk 5

Raktáron
Tétel: AF8LMR Modell: UKereszthivatkozás: 28AD51

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgőkészlet
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseFekete Nylon
Terhelési érték75 font
Kerekek száma2
Teljes magasság2 9 / 16 "
PótkerékMinden Benchpro székhez
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza8 / 9 "
Szár típusaRound
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő1 31 / 32 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9401308030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHPRO U ikerkerék forgó görgőkészlet 75 Lb Pk 5
€45.07 /Mértékegység