BASCO OS55BP dob nyitott fejű 55 gallon 22-15/16 hüvelykes poli | AB6MHF 21YK42

BASCO OS55BP dob nyitott fejű 55 gallon 22-15/16 hüvelykes poli

Raktáron
Tétel: AB6MHF Típus: OS55BPKereszthivatkozás: 21YK42

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekKék
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.19.25 "
Terhelhetőség458 font
Anyagpolietilén
Anyagvastagság0.09 "
Dia kívül.22-15 / 16 "
Teljes magasság36.75 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1H2/Y250/S, 1H2/X150/S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)93.47
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód3923900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
BASCO THP15 Poly Drum zárt fej, 15 gallon kék | AA8PKP 19H053 15 THP15 gal.-KékZárt fej14-2 / 5 "237 font14-13 / 32 "26.25 "€95.34
BASCO THP15N Poly Drum zárt fej 15 gallon természetes | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-fehérZárt fej14-2 / 5 "237 font14-13 / 32 "26.25 "€92.54
BASCO THP15-2H polidob zárt fej 15 gallonkék | AA8PKR 19H055 THP15-2H15 gal.-KékZárt fej15.875 "249 font16 "20 3 / 5 "€124.78
BASCO THP15N-2H Poly Drum zárt fej, 15 gallon természetes | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-fehérZárt fej15.875 "249 font16 "20 3 / 5 "€132.35
BASCO THO55 Poly Drum zárt fej, 55 gallon kék | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-KékZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€194.59
BASCO THO55BLK Poly Drum Zártfejű 55 Gallon Black | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-FeketeZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€191.63
BASCO THO55N Poly Drum Zártfejű 55 Gallon Natural | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-fehérZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€201.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO OS55BP dob nyitott fejű 55 gallon 22-15/16 hüvelykes poli
€299.90 /Mértékegység