BALDOR MOTOR EM3207T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVQ

BALDOR MOTOR EM3207T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TVQ Típus: EM3207T

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,986.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők5.1-5/2.5
BázisRG
Lebontási nyomaték22 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték6.72 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.65 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor64
FelülvizsgálatD
RPM1170
Hőmérséklet Emelkedik28 ° C
típus3628M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT BALDOR - M3207TX
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 15.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 13.4 LB-FT
    • Induló áram: 15.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagerősítőkBázisKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR EM2504T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJU EM2504TAcél16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€10,104.79
BALDOR MOTOR EM2506T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€6,104.22
BALDOR MOTOR EM2508T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 256T váz | AJ6TJY EM2508TAcél24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€12,645.38
BALDOR MOTOR EM2511T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKA EM2511TAcél--256T28.6/14.3-10 hp-€7,941.44
BALDOR MOTOR EM2513T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€7,374.49
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€7,374.49
BALDOR MOTOR EM2513T-CI háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€7,907.36

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3207T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 182T váz
€2,986.05 /Mértékegység