Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BADGER METER ADV-250 tűzoltó alumínium 3-1/4 hüvelyk átmérőjű | AH6YQC 36MA20

BADGER METER ADV-250 alumínium tűzoltó készülék, 3-1/4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH6YQC Modell: ADV-250Kereszthivatkozás: 36MA20

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€102.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó készülék
Kapacitás2.5 font
OsztályABC
Henger anyagaalumínium
Átmérő3.25 "
Mentesítési idő10 sec.
Tűzoltó típusSzáraz vegyszer
FogantyúAlumínium
Magasság15 "
Tömlő azonosítójaNem
Üzemi nyomás100 psi
Szelep anyagaalumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2226
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országMX

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen
    • Eldobható: Nem
    • UL besorolás: 1A: 10B: C
    • Oltóanyag típusa: monoammónium-foszfát
    • Tartomány Max. : 15 láb
    • Tartó tartalmazza: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságTömlő azonosítójaSzerelési helyÜzemi nyomásÁr
BADGER METER ADV-550 tűzoltó, száraz vegyszer, konzol nélkül | AH6YQE 36MA22 ADV-5505.5 lbs.4.5 "16.5 "IgenFal195 psi€137.46
BADGER METER ADV-550 tűzoltó készülék száraz vegyi konzol | AH6YQF 36MA23 ADV-5505.5 lbs.4.5 "16.5 "IgenJármű195 psi€141.23
BADGER METER ADV-10 tűzoltó, száraz vegyszer, 20 hüvelyk H | AH6YQG 36MA24 ADV-1010 font7.25 "20 "Igen-195 psi€214.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BADGER METER ADV-250 alumínium tűzoltó készülék, 3-1/4 hüvelyk átmérőjű
€102.55 /Mértékegység