Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C kódoló üreges tengely Npn nyitott átmérő12mm | AA3KHV 11M895

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C kódoló üreges tengely Npn nyitott átmérő 12 mm

Raktáron
Tétel: AA3KHV Model: E40H12-100-3-N-24-CKereszthivatkozás: 11M895

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€547.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, üreges tengely
Kábelcsatlakozás6 tűs csatlakozó
Kábel bemenetOldal
Kábel hossza250mm
Mélység40mm
Átmérő40mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT5000
teljesítményA, B, Z
Output TypeNPN nyílt gyűjtő
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként100
Rotor tehetetlenségMax. 40 g cm2
Tengely Dia.12mm
Tengely típusaÜreges
Induló nyomatékMax. 50 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőTételteljesítményÁr
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Enkóder Üreges Npn Nyitott átmérő 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmJeladó, üreges tengelyA, B, Z€544.94
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C jeladó kerék Npn nyitott 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmJeladó, KerékA, B€605.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C kódoló üreges tengely Npn nyitott átmérő 12 mm
€547.84 /Mértékegység