Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYÍL RÖGZÍTŐ 50424 Kapcsok T50 3/8 x 1/4 hüvelyk hossz - 1250 db | AE4HVX 5KPV2

ARROW FASTENER 50424 T50 tűzőkapcsok, 3/8 x 1/4 hüvelyk hosszúság – 1250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4HVX Típus: 50424Kereszthivatkozás: 5KPV2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€8.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos korona kapcsok
ÉpítésGalvanizált acél
Korona szélessége (hüvelyk)3/8
Láb hossz1 / 4 "
típusT50 Divergens pont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7317006560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésLáb hossztípusÁr
NYÍL RÖGZÍTŐ 50524 Kapcsok T50 3/8 x 5/16 hüvelyk hossz - 1250 csomag | AE4HVY 5KPV3 50524Galvanizált acél5 / 16 "T50 Divergens pont€8.69
NYÍL RÖGZÍTŐ 50624 T50 kapcsok 3/8 x 3/8 hüvelyk hossz - 1250 db | AE4HVZ 5KPV4 50624Galvanizált acél3 / 8 "T50 nagy teherbírású€9.41
NYÍL RÖGZÍTŐ 50824 Kapcsok T50 3/8 x 1/2 hüvelyk hossz - 1250 db | AE4HWA 5KPV5 50824Galvanizált acél1 / 2 "T50 nagy teherbírású€11.33
NYÍL RÖGZÍTŐ 50924 Kapcsok T50 3/8 x 9/16 hüvelyk hossz - 1250 csomag | AE4HWB 5KPV6 50924Galvanizált acél9 / 16 "T50 nagy teherbírású€11.04
NYÍL RÖGZÍTŐ 504IP Kapcsok T50 3/8 x 1/4 hüvelyk hossz - 5000 db | AE4HWC 5KPV7 504 IPGalvanizált acél1 / 4 "T50 Divergens pont€30.38
NYÍL RÖGZÍTŐ 505IP Kapcsok T50 3/8 x 5/16 hüvelyk hossz - 5000 csomag | AE4HWD 5KPV8 505 IPGalvanizált acél5 / 16 "T50 Divergens pont€24.91
NYÍL RÖGZÍTŐ 506IP Kapcsok T50 3/8 x 3/8 hüvelyk hossz - 5000 db | AE4HWE 5KPV9 506 IPGalvanizált acél3 / 8 "T50 nagy teherbírású€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARROW FASTENER 50424 T50 tűzőkapcsok, 3/8 x 1/4 hüvelyk hosszúság – 1250 db-os csomag
€8.28 /Mértékegység