Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35121-320 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 49 Cfm | AD9CRV 4PJT4

ARO F35121-320 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 49 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9CRV Modell: F35121-320Kereszthivatkozás: 4PJT4

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€134.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém
Tál mérete0.4 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam49 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság4.3 "
Teljes szélesség1.81 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)26.9
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)9.8
HS-kód8481100040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35121-320 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 49 Cfm
€134.41 /Mértékegység