Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO A212PD szelep légpilóta 1/4 In | AB9TVW 2F971

ARO A212PD szelep légpilóta 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9TVW Modell: A212PDKereszthivatkozás: 2F971

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€182.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta irányított szelep
Működtető / VisszaPilóta / Pilóta
CFM50
Cv1.5
Magasság1 13 / 16 "
Hossz2 15 / 16 "
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 180
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8 (F)
Pilóta nyomás20 PSI
Port méret1 / 4 "
típusTest hordozva
FelhasználásLevegő vagy inert gáz esetében
VákuumNévleges értéke 29 In / Hg
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ciklusok percenként (legfeljebb 600)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető / VisszaÁr
ARO A212PS szelep légpilóta 1/4 In | AB9TVX 2F973 A212PSPilóta / tavasz€191.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO A212PD szelep légpilóta 1/4 hüvelyk
€182.71 /Mértékegység