Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235795 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 X 1-1/2 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HXJ Modell: UST235795Kereszthivatkozás: 5DJW1
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
€35.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235795 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 X 1-1/2 méret, 25 Pk
€35.94 /csomag