Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUASOL WELDING SS-38-18 hegesztőpálca 1/8 x 4 hüvelyk, 50. csomag | AA8EAB 18C623

AQUASOL WELDING SS-38-18 hegesztőpálca 1/8 x 4 hüvelyk, 50-es csomag

Raktáron
Tétel: AA8EAB Modell: SS-38-18Kereszthivatkozás: 18C623

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€58.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztési igazító bot
Hossz1/8 x 4 "
AnyagVízben oldódó papír és ragasztóval bevont vízoldható papír
típusAlátétlemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Szüntesse meg a Guess-munkát a csőhegesztésnél. A legfejlettebb módszer a csövek, lemezek és karimák egyenletes és pontos hézagainak fenntartására, ahogy azt az AWS D1.1–D1.6 és API 1101 csőkódok megkövetelik. Az EPA által jóváhagyott Aquasol® Water Sol-ból készült

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AQUASOL WELDING SS-38-132 hegesztőpálca 1/32 x 4 hüvelyk, 50. csomag | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "€42.75
AQUASOL WELDING SS-38-16 hegesztőpálca 1/16 x 4 hüvelyk, 50. csomag | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "€48.16
AQUASOL WELDING SS-38-332 hegesztőpálca 3/32 x 4 hüvelyk, 50. csomag | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "€51.49
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 vízben oldódó igazító pálcikák, 3/8 x 2 x 1/32 hüvelyk méretű | CD6KXL SS-2-38-132-€0.38
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 vízoldható igazító pálcikák, 3/8 x 2 x 1/16 hüvelyk méretű | CD6KXM SS-2-38-16-€0.44
AQUASOL WELDING SS-2-38-332 vízoldható igazító pálca, 3/8 x 2 x 3/32 hüvelykes méret | CD6KXN SS-2-38-332-€0.46
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 vízben oldódó igazító pálcikák, 3/8 x 2 x 1/8 hüvelyk méretű | CD6KXP SS-2-38-18-€0.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING SS-38-18 hegesztőpálca 1/8 x 4 hüvelyk, 50-es csomag
€58.95 /Mértékegység