Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-CLPZ-004 Clevis Pin szabványos cink 0.187 X 7/8 hüvelyk, 25PK | AA8ZPF 1BAP9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin szabványos cink 0.187 x 7/8 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8ZPF Modell: WWG-CLPZ-004Kereszthivatkozás: 1BAP9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€11.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Teljes hossz7 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz47 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin szabványos cink 0.187 x 7/8 hüvelyk, 25PK
€11.12 /csomag