Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.025.0125 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB4QHD 1ZY71

APPROVED VENDOR U51120.025.0125 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4QHD Modell: U51120.025.0125Cross Ref: 1ZY71 / 126X75
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
€24.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.144 "
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.025.0125 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
€24.04 /csomag