APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2MBA 1MU57

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Gépi csavartányér 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MBA Modell: U24522.025.0075Kereszthivatkozás: 1MU57

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.473 "
Fejmagasság0.162 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.36
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Gépi csavartányér 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
€12.45 /csomag