Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK | AB9NAZ 2EA59

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NAZ Modell: U24210.016.0100Kereszthivatkozás: 2EA59 / 127F27

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€8.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Lyuk méret3/16
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.75
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318152010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK
€8.72 /csomag