Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.062.0600 U csavar 304 rozsdamentes acél 5/8-11 cső 6 bemenet | AE7LNA 5ZB14

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 U csavar 304 rozsdamentes acél 5/8-11 cső 6 in

Raktáron
Tétel: AE7LNA Modell: U17277.062.0600Kereszthivatkozás: 5ZB14
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
€76.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez6"
Belső hossza9.5 "
Belső szélesség6.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3.75 "
Menetméret5 / 8-11
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.062.0600 U csavar 304 rozsdamentes acél 5/8-11 cső 6 in
€76.90 /Mértékegység