Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.043.0250 Hatlapfejű csavar, Grade 5 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB6ZZU 22TD74

APPROVED VENDOR U01060.043.0250 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB6ZZU Modell: U01060.043.0250Kereszthivatkozás: 22TD74 / 42HD14

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€23.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.043.0250 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
€23.21 /csomag