Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.120.0035 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M12 x 1.75X35, 25PK | AB7DWL 22UE02

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 35, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DWL Típus: M55050.120.0035Cross Ref: 22UE02 / 42GX62

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€53.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt35mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M12 x 1.75 x 35, 25PK
€53.93 /csomag