Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24660.025.0005 Gépi csavarteknő M2.5 X 0.45 X 5 L, 100PK | AE8XRF 6GE27

APPROVED VENDOR M24660.025.0005 Gépi csavarteknő M2.5 X 0.45 X 5 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8XRF Típus: M24660.025.0005Kereszthivatkozás: 6GE27

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.5.0mm
Fejmagasság2.12mm
fej típusaKenyér
Hossz5"
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM2.5 x 0.45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.025.0005 Gépi csavarteknő M2.5 X 0.45 X 5 L, 100PK
€17.17 /csomag