Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6DU75 Aljzatsapka csavaros lapos M8 x 1.25 X 18, 50PK | AE8KZF

APPROVED VENDOR 6DU75 dugósapka csavaros lapos M8 x 1.25 x 18, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8KZF Modell: 6DU75

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€24.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.16mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt18mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU75 dugósapka csavaros lapos M8 x 1.25 x 18, 50 PK
€24.94 /csomag