Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP5 Rezgéscsillapító 11 1/2 hüvelyk hosszúság | AE7WHJ

APPROVED VENDOR 6AWP5 rezgéscsillapító 11 1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHJ Modell: 6AWP5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€84.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)1
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2500 psi
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete7 / 8 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás650 PSI
Teljes hossz11.5 "
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (7/8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP5 rezgéscsillapító 11 1/2 hüvelykes hosszúság
€84.52 /Mértékegység