Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 612110-PG Hex Locknut 9/16-12 Grade 9, 50PK | AB4MZE 1ZDJ7

APPROVED VENDOR 612110-PG Hex Locknut 9/16-12 Grade 9, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4MZE Modell: 612110-PGKereszthivatkozás: 1ZDJ7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€105.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezHorganyzott
Fokozat9
Magasság39 / 64 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC32-C38
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNagy szilárdságú
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 612110-PG Hex Locknut 9/16-12 Grade 9, 50PK
€105.20 /csomag