Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5XA13 Thread Insert 1/2-13 0.620 L, 5PK | AE7DPQ

APPROVED VENDOR 5XA13 menetbetét 1/2-13 0.620 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DPQ Modell: 5XA13

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€50.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret37 / 64 "
Külső menetméret5 / 8-11
Telepítés5XA44 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret1 / 2-13 "
Hossz0.62 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység0.68 "
Koppintson a Méretek elemre5 / 8-11
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA13 menetbetét 1/2-13 0.620 L, 5PK
€50.86 /csomag