Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DB66 Spring Pin Slotted M1.5 X 8Mm, 25PK | AE3FWZ

APPROVED VENDOR 5DB66 rugós csap, hornyolt M1.5 x 8 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3FWZ Modell: 5DB66

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)1.70-1.80mm
Letörés hossza (min.)0.25mm
A letörés hossza referencia0.25mm
Dupla nyíróerő (font)355
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)1.50-1.60mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM1.5
Teljes hossz8mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB66 rugós csap, hornyolt M1.5 x 8 mm, 25 PK
€1.82 /csomag