Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Fits 9/16 Inch, 25PK | AF2XHZ 6YPK0

APPROVED VENDOR 514071G lapos alátét Sae 9/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHZ Modell: 514071GKereszthivatkozás: 6YPK0

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€9.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1.187 "
csomag súlya0.47
Rockwell KeménységC38-C45
Méret9 / 16 "
Vastagság0.095 "
Vastagsági tolerancia+.026 / -. 021
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 514071G lapos alátét Sae 9/16 hüvelykes, 25 PK
€9.69 /csomag