JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NTE3 cső 0.495 hüvelyk belső átmérője 5/8 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZMN

APPROVED VENDOR 4NTE3 cső 0.495 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérőjű alumínium

Tétel: AD8ZMN Modell: 4NTE3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€74.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.495 "
Hossz6"
AnyagAlumínium
Max. Nyomás1941 PSI
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-452 - 400 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7608100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRX8 cső 0.319 hüvelyk belső átmérője 3/8 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 - 400 F0.028 "€35.48
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRY2 cső 0.402 hüvelyk belső átmérője 1/2 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZKX 4 NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 - 400 F0.049 "€44.24
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRY9 cső 0.495 hüvelyk belső átmérője 5/8 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLD 4 NRY90.495 "3 láb.440 PSI5 / 8 "-112 - 300 F0.065 "€37.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ3 cső 0.93 hüvelyk belső átmérőjű 1 hüvelyk külső átmérőjű alumínium | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3 láb.140 psi1"-112 - 300 F0.035 "€59.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ5 cső 1.18 hüvelykes belső átmérő 1 1/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3 láb.140 psi1.25 "-112 - 300 F0.035 "€112.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ6 cső 1.43 hüvelykes belső átmérő 1 1/2 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3 láb.120 psi1.5 "-112 - 300 F0.035 "€118.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ8 cső 1.93 hüvelyk belső átmérőjű 2 hüvelyk külső átmérőjű alumínium | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3 láb.110 psi2"-112 - 300 F0.035 "€143.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE3 cső 0.495 hüvelykes belső átmérő 5/8 hüvelyk külső átmérőjű alumínium
€74.44 /Mértékegység