Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAR7 szárnyas anya nylon betét 1/4-20, 20PK | AD6WRL

APPROVED VENDOR 4CAR7 szárnyas anya nylon betét 1/4-20, 20PK

Raktáron
Tétel: AD6WRL Modell: 4CAR7

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€54.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
Alapanyagcink ötvözet
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezcink
Karima Dia.7 / 16 "
Magasság19 / 32 "
AnyagCink Die Cast
Anya típusaSzárnyas anya nejlon betét
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betét
Szárnyfesztávolság1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR7 szárnyas anya nylon betét 1/4-20, 20PK
€54.34 /csomag