Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CAR4 Wing Nut Nylon Insert 8-32, 25PK | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 szárnyas anya nylon betét 8-32, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6WRH Modell: 4CAR4
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
€50.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
Alapanyagcink ötvözet
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezcink
Karima Dia.3 / 8 "
Magasság1 / 2 "
AnyagCink Die Cast
Anya típusaSzárnyas anya nejlon betét
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betét
Szárnyfesztávolság1-1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 szárnyas anya nylon betét 8-32, 25PK
€50.58 /csomag